Gant VHR Advanced Cut E Grey XL R

Réf.: A665GRRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A665GRRXL
EAN / GTIN 5036108271597
Réf. fabricant A665GRRXL

Description

Description:

Gant résistant aux coupures de niveau E avec revêtement en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. L'allègement de la paume permet d'augmenter la dextérité et la ventilation. Sans couture jauge 13. ANSI cut level A6.,,

Caractéristique(s):

  • Anticoupure de niveau E
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Protège des coupures et de l'abrasion
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Niveau de coupe ANSI A6

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Fibre de verre; Polyester; Elastique; ElasthanneFibre de verre;