Gant VHR Advanced Cut E Grey L R

Réf.: A665GRRL
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
Référence article A665GRRL
EAN / GTIN 5036108271573
Réf. fabricant A665GRRL

Description

Description:

Gant résistant aux coupures de niveau E avec revêtement en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. L'allègement de la paume permet d'augmenter la dextérité et la ventilation. Sans couture jauge 13. ANSI cut level A6.,,

Caractéristique(s):

  • Anticoupure de niveau E
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Protège des coupures et de l'abrasion
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Niveau de coupe ANSI A6

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Fibre de verre; Polyester; Elastique; ElasthanneFibre de verre;