• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant CS anti coupures Nitrile E18 Black L R

Réf.: A661K8RL
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
Référence article A661K8RL
EAN / GTIN 5036108362424
Réf. fabricant A661K8RL
Article hors catalogue L01840 241

Description

Description:

Gant anti-coupures de niveau E, jauge 18, avec revêtement en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. Le renfort pouce/index ajoute une durabilité supplémentaire. La doublure respirante de jauge 18 offre une dextérité et un confort optimaux. Convient aux appareils à écran tactile. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans les zones mal éclairées.

Caractéristique(s):

  • Anticoupure de niveau E
  • Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre d'acier; Elastique; Elasthanne;