Description:
Gant résistant aux coupures niveau E jauge 18 avec revêtement en PU offrant une prise sûre dans les environnements de manipulation secs et légèrement huileux. Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire. La doublure respirante de jauge 18 offre une dextérité et un confort optimaux. Convient pour une utilisation avec des appareils à écran tactile. Le marquage rétro réfléchissant augmente la visibilité des gants dans des conditions de faible luminosité.
Caractéristique(s):
- Anticoupure de niveau E
- Tricot jauge 18 pour une dextérité maximum
- revêtement en PU lisse
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- marqué UKCA
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Nylon; Fibre d'acier; Elastique; Elasthanne;