Gant coupure D agroalimentaire Blue L U

Réf.: A655BLUL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Blau
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A655BLUL
EAN / GTIN 5036108174119
Réf. fabricant A655BLUL

Description

Description:

Ce gant niveau D en résistance à la coupure peut être utilisé en industrie agroalimentaire. Il offre un confort et une dextérité exceptionnels. Lavable à 60° ce gant ambidextre est vendu à l'unité.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Vendu à l'unité
  • Lavable en machine à 60°C
  • Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • CE Foodsafe
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Polyester; Elastique;