Gant CS anti coupures F Mousse Nitrile J15 Grey/Black XS R

Réf.: A650G8RXS
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
Référence article A650G8RXS
EAN / GTIN 5036108360772
Réf. fabricant A650G8RXS

Description

Description:

Gant résistant aux coupures de niveau E avec revêtement en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. La doublure respirante de jauge 15 assure une dextérité exceptionnelle pour le porteur. Convient pour une utilisation avec des appareils à écran tactile. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Anticoupure de niveau E
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Certifié CE
  • Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • ANSI Coupure niveau A5
  • marqué UKCA
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre de verre; Elastique; Fibre d'acier; ElasthanneFibre de verre;