Gant nitrile Vis-Tex Winter Cut D13 Orange/Black L R

Réf.: A646O8RL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A646O8RL
EAN / GTIN 5036108321643
Réf. fabricant A646O8RL

Description

Description:

Assurant une protection contre les coupures à haut risque, même par temps froid, les gants Hiver Vis-Tex HR Cut associent une couche externe en HPPE et une couche thermique en acrylique. La conception à double couche capture la chaleur et garde les mains au chaud et à l'abri des coupures. Sa conception permet également une excellente protection contre la chaleur.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Doublure en acrylique chaud de jauge 7
  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Double enduction trempée pour la durabilité
  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • Disponible jusqu'au 3XL
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Doublure robuste jauge 7
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; Polyester; Acrylique; Elastique; Fibre de verre;