Gant mousse nitrile Ambre coupure B Amber XXL R

Réf.: A643AMRXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A643AMRXXL
EAN / GTIN 5036108292585
Réf. fabricant A643AMRXXL

Description

Description:

Un niveau B à la coupure, pour une protection appréciable et une mousse nitrile pour une meilleure adhérence. Doublure orange vif permet une identification facile.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Lavable en machine
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Certifié CE
  • Ambre - Pour une protection coupure modérée
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A2
  • Doublure respirante sans couture
  • CE Foodsafe
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Polyester; Elastique; Elasthanne;