Description:
Un niveau B à la coupure, pour une protection appréciable et une mousse nitrile pour une meilleure adhérence. Doublure orange vif permet une identification facile.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau B
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Lavable en machine
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Certifié CE
- Ambre - Pour une protection coupure modérée
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A2
- Doublure respirante sans couture
- CE Foodsafe
- Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Polyester; Elastique; Elasthanne;