Gant mousse nitrile Ambre coupure B Amber S R

Réf.: A643AMRS
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
Référence article A643AMRS
EAN / GTIN 5036108304738
Réf. fabricant A643AMRS

Description

Description:

Un niveau B à la coupure, pour une protection appréciable et une mousse nitrile pour une meilleure adhérence. Doublure orange vif permet une identification facile.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Lavable en machine
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Certifié CE
  • Ambre - Pour une protection coupure modérée
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A2
  • Doublure respirante sans couture
  • CE Foodsafe
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Polyester; Elastique; Elasthanne;