Gant Eco Coupure B Grey L R

Réf.: A635G7RL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A635G7RL
EAN / GTIN 5036108312474
Réf. fabricant A635G7RL

Description

Description:

Le A635 est un nouveau gant anti-coupure niveau B et est idéal pour les tâches où le risque de blessure est faible.Il offre tous les avantages de confort, dextérité et adhérence mais à un prix très abordable.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • revêtement en PU lisse
  • Risque faible de coupure
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;