• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant anti-coupure D poignet long mousse nitrile Green/Black M R

Réf.: A632E8RM
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
Référence article A632E8RM
EAN / GTIN 5036108360680
Réf. fabricant A632E8RM
Article hors catalogue L01840 282

Description

Description:

Un gant résistant aux coupures de niveau D extrêmement confortable. Trempage en mousse de nitrile pour une meilleure adhérence. La doublure vert clair permet une identification facile. Le brassard allongé de 10 cm ajoute une protection supplémentaire au poignet et à l'avant-bras.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Manchette allongée pour la protection du poignet et de l'avant-bras
  • Lavable en machine
  • Protège des coupures et de l'abrasion
  • Certifié CE
  • Vert - Niveau maximal de protection anticoupure
  • Doublure respirante sans couture
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • marqué UKCA
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Elastique; Polyester; Elasthanne;