Gant anti-coupure D poignet long mousse nitrile Green/Black L R

Réf.: A632E8RL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A632E8RL
EAN / GTIN 5036108360673
Réf. fabricant A632E8RL

Description

Description:

Un gant résistant aux coupures de niveau D extrêmement confortable. Trempage en mousse de nitrile pour une meilleure adhérence. La doublure vert clair permet une identification facile. Le brassard allongé de 10 cm ajoute une protection supplémentaire au poignet et à l'avant-bras.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Manchette allongée pour la protection du poignet et de l'avant-bras
  • Lavable en machine
  • Protège des coupures et de l'abrasion
  • Certifié CE
  • Vert - Niveau maximal de protection anticoupure
  • Doublure respirante sans couture
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • marqué UKCA
  • Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Elastique; Polyester; Elasthanne;