Gant Vis-Tex Cut à manchette longue Orange/Black XXL R

Réf.: A631O8RXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A631O8RXXL
EAN / GTIN 5036108360659
Réf. fabricant A631O8RXXL

Description

Description:

Gant anti coupure D avec enduction PU pour une haute résistance à l'abrasion, la doublure en HPPE et fibre de verre permet également un niveau 1 de résistance à la chaleur de contact. Doublure haute-visibilité flexible pour une protection et un confort optimisés. La manchette allongée de 10 cm offre une protection supplémentaire au niveau du poignet et de l'avant-bras.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • revêtement en PU lisse
  • Manchette allongée pour la protection du poignet et de l'avant-bras
  • Doublure haute visibilité
  • Testé pour l'anti coupure et la protection contre la chaleur
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Elastique; Polyester; Elasthanne;