• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant Vis-Tex Cut à manchette longue Orange/Black S R

Réf.: A631O8RS
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
Référence article A631O8RS
EAN / GTIN 5036108360635
Réf. fabricant A631O8RS

Description

Description:

Gant anti coupure D avec enduction PU pour une haute résistance à l'abrasion, la doublure en HPPE et fibre de verre permet également un niveau 1 de résistance à la chaleur de contact. Doublure haute-visibilité flexible pour une protection et un confort optimisés. La manchette allongée de 10 cm offre une protection supplémentaire au niveau du poignet et de l'avant-bras.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • revêtement en PU lisse
  • Manchette allongée pour la protection du poignet et de l'avant-bras
  • Doublure haute visibilité
  • Testé pour l'anti coupure et la protection contre la chaleur
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Elastique; Polyester; Elasthanne;