Description:
Gant de niveau D à la coupure, avec renfort cuir sur la paume pour un meilleur grip et une bonne résistance à l'abrasion. Idéal pour la manipulation du verre ou des tôles.et travailler avec des objets chauds jusqu'à 250 ° C pendant de courtes périodes
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- protection renforcée sur la paume et l'index
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Conçu pour les tâches nécessitant une résistance à l'abrasion renforcée
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- Niveau de coupe ANSI A4
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Fibre de verre; cuir bovin; Elastique; Polyester; ElasthanneFibre de verre;