• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant nitrile Vis-Tex Winter Cut D13 Yellow/Red L R

Réf.: A626Y5RL
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
Référence article A626Y5RL
EAN / GTIN 5036108321582
Réf. fabricant A626Y5RL

Description

Description:

Améliorez votre sécurité et vos performances avec le gant Vis-Tex Cut D13 Nitrile. Ce gant est doté d'une doublure haute visibilité et d'une paume en nitrile sable rouge à double trempage super durable, ce qui lui permet de se démarquer. Fabriqué avec une doublure de calibre 13, il offre un excellent équilibre entre robustesse et dextérité. Avec son niveau de coupure D, le gant offre une protection contre les risques de coupure élevés, tout en offrant une protection contre la chaleur de contact de niveau 1.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Doublure sans coutures jauge 13 pour un confort accru
  • Doublure haute visibilité
  • Revêtement Nitrile sablé
  • Double enduction trempée pour la durabilité
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre de verre; Polyester; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;