Gant MR paume PU anti-coupure Grey XS R

Réf.: A622G7RXS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 6

Numéros d’identification et classifications

Référence article A622G7RXS
EAN / GTIN 5036108273874
Réf. fabricant A622G7RXS

Description

Description:

Gant coupure Niveau C pour une protection maximale contre les coupures et les objets tranchants. Support sans couture pour plus de confort et de dextérité. EN407 chaleur par contact niveau 1 offre une protection à court terme contre des températures allant jusqu'à 100 ° C.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • revêtement en PU lisse
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Risque moyen de coupure
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A3
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elastique; Fibre de verre; Polyester; Elasthanne; Fibre de verre;