• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant MR paume PU anti-coupure Grey XL R

Réf.: A622G7RXL
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
Référence article A622G7RXL
EAN / GTIN 5036108217090
Réf. fabricant A622G7RXL

Description

Description:

Gant coupure Niveau C pour une protection maximale contre les coupures et les objets tranchants. Support sans couture pour plus de confort et de dextérité. EN407 chaleur par contact niveau 1 offre une protection à court terme contre des températures allant jusqu'à 100 ° C.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • revêtement en PU lisse
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Risque moyen de coupure
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A3
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elastique; Fibre de verre; Polyester; Elasthanne; Fibre de verre;