Description:
Résistance extrême aux coupures associée à une excellente adhérence dans des conditions huileuses. L'enduction 3/4 de mousse de nitrile absorbe l'huile en maintenant les mains propres et sèches pour une manipulation en toute sécurité.
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau D
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A4
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;