• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant LR paume PU coupure B Grey XXL R

Réf.: A620GRRXXL
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
Référence article A620GRRXXL
EAN / GTIN 5036108246250
Réf. fabricant A620GRRXXL

Description

Description:

Gant sans couture paume enduite PU qui offre une résistance à la coupure B, confort, dextérité et grip. L'équilibre ultime en un seul produit.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • revêtement en PU lisse
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Risque faible de coupure
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A2

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Polyester; Elastique; Elasthanne;