• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant anticoupures Aramide latex HR Black/Blue XL R

Réf.: A611K4RXL
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
Référence article A611K4RXL
EAN / GTIN 5036108321551
Réf. fabricant A611K4RXL

Description

Description:

Le gant idéal pour l'industrie du verre. La doublure en aramide durable offre une excellente résistance à l'abrasion et une protection de niveau D à la coupure, conforme à la norme EN388: 2016. Le revêtement de latex crêpé procure un très bon grip dans des conditions sèches et humides. Protection contre la chaleur de contact 250°C

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Doublure robuste jauge 10
  • Doublure solide en aramide résistant aux coupures
  • Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Idéal pour l'industrie du verre
  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Aramide; Fibre d'acier; Elastique;