Description:
Le gant idéal pour l'industrie du verre. La doublure en aramide durable offre une excellente résistance à l'abrasion et une protection de niveau D à la coupure, conforme à la norme EN388: 2016. Le revêtement de latex crêpé procure un très bon grip dans des conditions sèches et humides. Protection contre la chaleur de contact 250°C
Caractéristique(s):
- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure solide en aramide résistant aux coupures
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Idéal pour l'industrie du verre
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Aramide; Fibre d'acier; Elastique;