• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant chaleur 250° White XXL R

Réf.: A590WHRXXL
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
Référence article A590WHRXXL
EAN / GTIN 5036108312542
Réf. fabricant A590WHRXXL

Description

Description:

Construit à partir de meta-aramide - La Fibre résistant à la chaleur avec une doublure coton, ce gant est résistant à la chaleur pour la chaleur de contact jusqu'à 250C. Sans coutures, ambidextre et lavable en machine.

Caractéristique(s):

  • Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
  • Doublure robuste jauge 7
  • Version manchettes longues
  • Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
  • Longueur du gant 30cm
  • Vendu à l'unité
  • Lavable en machine
  • Certifié CE
  • Lavable en machine à 30°C
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Matière(s):

Matériau: Viscose; Coton; Elastique;