• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant soudage Ultra Brown XL R

Réf.: A540BRRXL
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
Référence article A540BRRXL
EAN / GTIN 5036108325481
Réf. fabricant A540BRRXL

Description

Description:

Conçu pour les soudeurs professionnels, le gant soudage Ultra est composé de matériaux de la meilleure qualité. Le cuir pleine fleur recouvert de cuir croûte améliore la résistance à la chaleur. Doublure en polaire pour la protection contre la chaleur et le froid. Couture aramide pour une meilleure durabilité.

Caractéristique(s):

  • Protection Soudure EN12477 type A
  • Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
  • paume et pouce renforces
  • Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Coutures de renfort sur les paumes et les doigts
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; Cuir Bovin grainé; Coton; Polyester;