Description:
Conçu pour les soudeurs professionnels, le gant soudage Ultra est composé de matériaux de la meilleure qualité. Le cuir pleine fleur recouvert de cuir croûte améliore la résistance à la chaleur. Doublure en polaire pour la protection contre la chaleur et le froid. Couture aramide pour une meilleure durabilité.
Caractéristique(s):
- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforces
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Coutures de renfort sur les paumes et les doigts
- Certifié CE
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
- EN 12477: 2001 Type A
- EN 407: 2020 (412X4X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Matière(s):
Matériau: cuir bovin; Cuir Bovin grainé; Coton; Polyester;