Gant Soudeur Red XXXL R

Réf.: A500RERXXXL
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Taille des gants 12

Numéros d’identification et classifications

Référence article A500RERXXXL
EAN / GTIN 5036108312429
Réf. fabricant A500RERXXXL
Article hors catalogue L01840 337
Manufacturer Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant de soudage en cuir croûte de bovin robuste de 14 pouces (36cm) offrant une protection contre une gamme de tâches liées à la chaleur. Idéal pour le soudage et la manipulation des métaux grâce aux matériaux de première qualité utilisés. La doublure en coton intégral assure une tenue confortable.

Caractéristique(s):

  • Protection Soudure EN12477 type A
  • Entièrement doublé de coton doux et confortable
  • gants croute de vachette 14 pouces
  • Limite maximum de la norme EN407 sur la résistance à la brulure
  • Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
  • Cuir durable
  • Certifié CE
  • Niveau 3 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; Coton;