Description:
Cette fraise sur tige en métal dur s’utilise de manière universelle et permet d’obtenir rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface pour toute sorte de matériaux. La denture universelle du BASE-X assure un taux d’enlèvement important en un temps record. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise sur tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Longueur totale: 60 mm
Longueur de tige: 40 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 10 mm
Denture: Denture universelle Base-X
Avantage(s):
L’outil « tout-en-un » : Un taux d’enlèvement important en un temps record. Cet outil s’utilise de manière universelle et permet d’obtenir rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface pour toute sorte de matériaux.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Matière(s):
Acier
Fonte
Acier inoxydable
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Fraisage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Travailler efficacement avec une denture universelle : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure