• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PVC Poignet Tricot Red M R

Réf.: A400RERM
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
Référence article A400RERM
EAN / GTIN 5036108301812
Réf. fabricant A400RERM

Description

Description:

Gant PVC rouge est tout enduit sur support coton interlock, finition lisse et poignet tricot. Excellente résistance à l'abrasion et finition lisse Le gant entièrement trempé permet une excellente protection contre l'eau et l'huile.

Caractéristique(s):

  • Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
  • sans Phtalate
  • PVC extrêmement souple
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Coton; Polyester;