Description:
Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Outil particulièrement solide grâce à sa forme bombée •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: bombé
Taille de grain: 36
n max.: 13300 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Carbure de silicium
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Utilisation:
Béton de pierre/brique/gaz: bien adapté
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Plastique et bois
Aluminium
Pierre et matériaux de construction
Fonte
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Grainage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Outil particulièrement solide grâce à sa forme bombée
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché