• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau support LUKAS STF pour disque de fibre, Ø 180 mm, avec filetage M14, pour meuleuse d’angle

Réf.: A38311701001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article A38311701001
EAN / GTIN 4027497480685
Réf. fabricant A38311701001
Article hors catalogue L50310 191

Description

Description:

Ce plateau-support réutilisable sert à fixer solidement les disques de fibre. Il est fourni avec un degré de dureté moyen, applicable de manière universelle. Cette version convient pour la quasi-totalité des applications. Son filetage M14 intégré permet au plateau-support d’être monté rapidement et facilement sans clé de serrage.

Caractéristique(s):

Système de refroidissement: sans ventilation
n max.: 8500 (1/min)
Emballage du produit: Sachet
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Diamètre de l’outil: 180 mm

Avantage(s):

Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: -
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Montage rapide et facile sans clé de serrage
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré