Description:
Le disque de fibre en une seule pièce, doté d’une fente en croix, offre un grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé. L’usure de l’outil est minimale et l’adhérence des grains optimale : Le résultat est une grande longévité et vous devrez changer moins souvent d’outil. Ces disques de fibre sont utilisés avec un bloc-support pratique (STF) sur des meuleuses d’angle. L’effet auto-affutant de l'innovant grain céramique assure à ce disque de fibre un tranchant parfait permanent. Lors de son utilisation, les particules de céramique se brisent, laissant ainsi la place à de nouvelles particules aux lames tranchantes. Cet outil qui s’utilise de manière universelle offre ainsi, sans trop d’effort et d’une manière régulière sur toute la durée d’utilisation, un taux d’enlèvement extrêmement élevé et une longévité exceptionnelle. Les changements d’outil deviennent beaucoup moins fréquents : le coût d’outillage diminue. Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement. La réalisation de tests réguliers des disques de fibre garantit une haute sécurité.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Version: Plat avec trou intérieur
Taille de grain: 40
n max.: 10200 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: CER (grain céramique)
Fentes: Fentes en croix (4x)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
porte-outils: Alésage
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22 mm
Diamètre de l’outil: 150 mm
Avantage(s):
Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement.
La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Titan et alliages de nickel: bien adapté
Matière(s):
Acier inoxydable
Titane
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal
Remarque(s):
Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage
Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité
Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs
Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle
Grande longévité
Utilisable de manière universelle
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers