• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de fibre LUKAS FIS pour tous les matériaux, Ø 125 mm, grain 80 en corindon

Réf.: A38301250801
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article A38301250801
EAN / GTIN 4027497000869
Réf. fabricant A38301250801
Article hors catalogue L50310 87

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Version: Plat avec trou intérieur
Taille de grain: 80
n max.: 12200 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Fentes: Fentes en croix (4x)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm

Avantage(s):

La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal

Matière(s):

Acier
Aluminium
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: convient
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -

Remarque(s):

Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires