Description:
Votre valeur ajoutée: •Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Version: Plat avec trou intérieur
Taille de grain: 40
n max.: 12200 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
Fentes: Fentes en croix (4x)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
porte-outils: Alésage
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Utilisation:
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Fonte
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: convient
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Meulage de joints d'angle: bien adapté
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Remarque(s):
Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement optimisé assurant une grande longévité
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers