Description:
Ces rouleaux économiques constitués de toile abrasive souple s’emploient pour réaliser efficacement les travaux de ponçage manuels. Le rouleau économique permet d’en détacher un morceau de toile abrasive de n’importe quelle longueur, selon vos besoins. Le corindon contenu dans cette toile abrasive lui procure une bonne longévité pour une utilisation avec de l’acier de construction et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Largeur: 25 mm
Taille de grain: 240
Longueur en m (pour rouleaux): 50 mm
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Avantage(s):
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Acier inoxydable
Plastique et bois
Aluminium
Fonte
Adapté(s) pour:
Ébarbage: convient
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: convient
Polissage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Enlever la peinture: adaptée
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: convient
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon