• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Broche de polissage LUKAS P3KE en forme de cône arrondi, 25x30 mm, tige 6 mm, feutre pour pâte de polissage

Réf.: A3705025306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A3705025306
EAN / GTIN 4027497033218
Réf. fabricant A3705025306
Article hors catalogue L50310 25

Description

Description:

Son élasticité exceptionnelle, associée aux pâtes diamantées LUKAS, rendent cette meule de polissage en feutre de la gamme P3 idéale pour le polissage de formes particulièrement complexes comme les moules de coulée sous pression ou par injection, les outils d’étirage, de presse et de découpage, les matrices de frappe à froid, les étampes, paliers, broches, cylindres, calibres, etc. La tige en acier de qualité supérieure de la meule de polissage en feutre s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cône arrondi
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Rigidité/dureté (corps de polissage en feutre): H3
V max.: 15 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
Diamètre de l’outil: 25 mm

Avantage(s):

Son élasticité exceptionnelle, associée aux pâtes diamantées LUKAS, rend cet outil idéal pour le polissage de formes particulièrement complexes comme les moules de coulée sous pression ou par injection, les outils d’étirage, de presse et de découpage, les matrices de frappe à froid, les étampes, paliers, broches, cylindres, calibres, etc. La vitesse périphérique optimale pour les broches de polissage en feutre LUKAS est de 2-8 m/s.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Verre/métal dur: idéal

Matière(s):

Acier
Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

Ponçage de précision: idéal
Brosses: -
Ébarbage: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: idéal
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Associé aux pâtes diamantées, permet aussi le polissage de formes complexes grâce à son élasticité exceptionnelle
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé