Description:
Votre valeur ajoutée: •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique •Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages:
Caractéristique(s):
Type de brosse: Brosse cylindrique
Matériau en fil métallique: Fil métallique ondulé
Épaisseur du fil métallique: 0.12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Emballage du produit: Sachet
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 25 mm
Diamètre de l’outil: 13 mm
Avantage(s):
L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: idéal
Fer de fonte: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: convient
Matière(s):
Acier
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Éliminer la laque: idéal
Nettoyage: bien adapté
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Enlever la peinture: bien adapté
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Finition satinée: bien adapté
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique
Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers