Description:
La doublure en nylon super léger de jauge 15 est dotée d'une paume en mousse de nitrile souple pour un confort, une dextérité et une sensibilité ultimes. Protège contre l'eau, l'huile et la graisse, même dans des conditions chaudes et humides.
Caractéristique(s):
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- jauge 15 pour plus de dextérité
- norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Matière(s):
Matériau: Nylon; Elasthanne; Elastique; Polyester;