Brosse à main métallique LUKAS BHUV pour acier inoxydable, 265x25 mm, ondulée

Réf.: A350726525213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosses métalliques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A350726525213
    EAN / GTIN 4027497032402
    Réf. fabricant A350726525213
    Article hors catalogue L50260 75

    Description

    Description:

    Grâce à son élasticité, cette brosse à main à usage universel s’adapte aux contours de toute sorte de pièces usinées. Cette brosse permet d’effectuer toute sorte de travaux à la main: L’ébarbage, le décalaminage, l’élimination de la rouille, le nettoyage, le brossage, le grainage et le décapage se font sans difficulté. La brosse est composée de fils en acier inoxydable de haute puissance, dotés d’une haute résistance à la traction. Cette brosse est utilisée partout où les résidus d’un fil métallique normal endommageraient les surfaces métalliques à traiter telles que l’acier inoxydable, l’aluminium et autres métaux non ferreux. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité.

    Caractéristique(s):

    Type de brosse: Brosse à main
    Matériau en fil métallique: Fil métallique inoxydable ondulé
    Épaisseur du fil métallique: 0.3 mm
    Emballage du produit: Sachet
    Norme de sécurité: EN 1083-2
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 265 mm
    Diamètre de l’outil: 265 mm

    Avantage(s):

    L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.

    Utilisation:

    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
    Alliages de titane et nickel: idéal

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Acier
    Titane

    Adapté(s) pour:

    Brosses: idéal
    Ébarbage: convient
    Nettoyage: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: idéal
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Satinage: idéal
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable
    Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers