Description:
Votre valeur ajoutée: •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique •Montage rapide et facile sans clé de serrage •Usiner sans restrictions même les faces frontales •Utilisation facile avec du fil métallique lisse •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire. •Grâce à sa forme de pot, l’outil s’utilise sans difficulté sur des faces frontales également. Vous restez flexible.
Caractéristique(s):
Type de brosse: Brosse boisseau
Matériau en fil métallique: Fil métallique lisse
Épaisseur du fil métallique: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 65 mm
Diamètre de l’outil: 65 mm
Avantage(s):
Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.
Grâce à sa forme de pot, l’outil s’utilise sans difficulté sur des faces frontales également. Vous restez flexible.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Fer de fonte: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Éliminer la laque: idéal
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Enlever la peinture: bien adapté
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Finition satinée: bien adapté
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique
Montage rapide et facile sans clé de serrage
Usiner sans restrictions même les faces frontales
Utilisation facile avec du fil métallique lisse
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers