Description:
Votre valeur ajoutée: •Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable •Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.
Caractéristique(s):
Type de brosse: Brosse circulaire (avec alésage)
Matériau en fil métallique: Fil métallique inoxydable ondulé
Épaisseur du fil métallique: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 50 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 23 mm
Diamètre de l’outil: 150 mm
Diamètre de l’outil: 150 mm
Avantage(s):
L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.
Utilisation:
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Titane
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: bien adapté
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable
Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers