Description:
Votre valeur ajoutée: •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique •Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages:
Caractéristique(s):
Diamètre de l’outil: 150 mm
Type de brosse: Brosse circulaire (avec alésage)
Matériau en fil métallique: Fil métallique ondulé
Épaisseur du fil métallique: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 40 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 22 mm
Diamètre de l’outil: 150 mm
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: convient
Matière(s):
Acier
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Enlever la peinture: bien adapté
Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique
Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers