Brosse métallique circulaire LUKAS BRSZ pour tous les matériaux, 125x14 mm, pour meuleuse d’angle, tressée

Réf.: A350312514135
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article A350312514135
Copier
EAN / GTIN 4027497361830
Copier
Réf. fabricant A350312514135
Copier
Article hors catalogue L50260 89
Copier
Fabricant LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

Grâce à son élasticité, cette brosse circulaire en version tressée s’adapte aux contours de toute sorte de pièces usinées. Les brosses en version tressée, comparées à celles en version ondulée, se caractérisent par une longévité supérieure et sont donc idéales pour des utilisations extrêmes. L’alésage de 22,23 mm dont est dotée cette brosse permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché. Cette brosse permet d’effectuer toute sorte de travaux: L’ébarbage, le décalaminage, l’élimination de la rouille, le nettoyage, le brossage, le grainage et le décapage se font sans difficulté. La brosse est composée de fils en acier inoxydable de haute puissance, dotés d’une haute résistance à la traction. Cette brosse circulaire offre ainsi une durée d’utilisation exceptionnelle et rend moins fréquents les changements d’outil. Cette brosse est utilisée partout où les résidus d’un fil métallique normal endommageraient les surfaces métalliques à traiter telles que l’acier inoxydable, l’aluminium et autres métaux non ferreux. Les brosses techniques peuvent être utilisées de manière stationnaire ou à l’aide d’une machine motrice guidée manuellement. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité.

Caractéristique(s):

Type de brosse: Brosse circulaire (avec alésage)
Matériau en fil métallique: Fil métallique lisse
Épaisseur du fil métallique: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 14 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm

Avantage(s):

L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Fer de fonte: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal

Matière(s):

Acier
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Nettoyage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: -
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique
Utilisation facile avec du fil métallique lisse
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers