Description:
Votre valeur ajoutée: •Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable •Utilisation facile avec du fil métallique lisse •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.
Caractéristique(s):
Diamètre de l’outil: 115 mm
Type de brosse: Brosse circulaire (avec alésage)
Matériau en fil métallique: Fil métallique inoxydable lisse
Épaisseur du fil métallique: 0.3 mm
n max.: 12500 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 12 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm
Avantage(s):
L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.
Utilisation:
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Titane
Adapté(s) pour:
Finition satinée: bien adapté
Nettoyage: bien adapté
Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Éliminer la laque: idéal
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable
Utilisation facile avec du fil métallique lisse
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers