Description:
Grâce à son élasticité, cette brosse circulaire à tige en version ondulée s’adapte aux contours de toute sorte de pièces usinées. Cette brosse permet d’effectuer toute sorte de travaux : L’ébarbage, le décalaminage, l’élimination de la rouille, le nettoyage, le brossage, le grainage et le décapage se font sans difficulté. La brosse est composée de fils en acier inoxydable de haute puissance, dotés d’une haute résistance à la traction. Cette brosse circulaire à tige offre ainsi une durée d’utilisation exceptionnelle et rend moins fréquents les changements d’outil. Cette brosse est utilisée partout où les résidus d’un fil métallique normal endommageraient les surfaces métalliques à traiter telles que l’acier inoxydable, l’aluminium et autres métaux non ferreux. Les brosses techniques peuvent être utilisées de manière stationnaire ou à l’aide d’une machine motrice guidée manuellement. La tige en acier de qualité supérieure de la brosse circulaire à tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité.
Caractéristique(s):
Type de brosse: Brosse circulaire à tige
Matériau en fil métallique: Fil métallique ondulé
Épaisseur du fil métallique: 0.2 mm
n max.: 18000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 18 mm
Diamètre de l’outil: 60 mm
Diamètre de l’outil: 60 mm
Avantage(s):
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Fer de fonte: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: convient
Matière(s):
Acier
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Éliminer la laque: idéal
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers