Foret diamant à sec LUKAS DTB Ø 38 mm, pour carrelage/pierre, pour meuleuse d’angle

Réf.: A345890386315013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A345890386315013
    EAN / GTIN 4027497585526
    Réf. fabricant A345890386315013
    Article hors catalogue L50310 95

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Forme spéciale
    n max.: 13300 1/min
    Largeur de segment/coupe: 3 mm
    Hauteur de segment: 15 mm
    type: Foret diamant à sec
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
    Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
    Diamètre de l’outil: 38 mm

    Avantage(s):

    Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

    Utilisation:

    Céramique/carrelage: idéal

    Matière(s):

    Pierre et matériaux de construction

    Adapté(s) pour:

    Percer: idéal
    Brosses: -
    Ébarbage: -
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré