• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret diamant à sec LUKAS DTB Ø 25 mm, pour carrelage/pierre, pour meuleuse d’angle

Réf.: A345890256315013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article A345890256315013
EAN / GTIN 4027497585502
Réf. fabricant A345890256315013

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Forme spéciale
n max.: 13300 1/min
Largeur de segment/coupe: 3 mm
Hauteur de segment: 15 mm
type: Foret diamant à sec
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Diamètre de l’outil: 25 mm

Avantage(s):

Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Utilisation:

Céramique/carrelage: idéal

Matière(s):

Pierre et matériaux de construction

Adapté(s) pour:

Percer: idéal
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré