Description:
Votre valeur ajoutée: •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Forme spéciale
n max.: 13300 1/min
Largeur de segment/coupe: 3 mm
Hauteur de segment: 15 mm
type: Foret diamant à sec
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Diamètre de l’outil: 10 mm
Avantage(s):
Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.
Utilisation:
Céramique/carrelage: idéal
Béton/béton armé: convient
Matière(s):
Pierre et matériaux de construction
Adapté(s) pour:
Percer: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré