Description:
Cette meule assiette diamantée est recouverte de diamants synthétiques et idéale pour le traitement de surface, le polissage, le lissage et l’usinage de produits en béton, de granit, de chapes et de la pierre naturelle ainsi que pour l’élimination de colle et autres résidus. La meule assiette diamantée, grâce à son fonctionnement très régulier et la quantité faible des vibrations générées, est l’outil parfait pour un travail rapide sur les chantiers. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Pot
n max.: 13300 1/min
Emballage du produit: Carton
Hauteur de segment: 5 mm
Norme de sécurité: sans
type: Meule assiette diamant
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm
Avantage(s):
Grâce à sa forme de pot, l’outil s’utilise sans difficulté sur des faces frontales également. Vous restez flexible.
Utilisation:
Pierre/brique/béton cellulaire: idéal
Béton/béton armé: idéal
Matière(s):
Pierre et matériaux de construction
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Éliminer la laque: convient
Nettoyage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Grainage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Usiner sans restrictions même les faces frontales
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché