Disque à tronçonner diamant LUKAS FC7 pour carrelage/pierre, Ø 230 mm, pour meuleuse d’angle

Réf.: A345212301107015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A345212301107015
    EAN / GTIN 4027497513260
    Réf. fabricant A345212301107015
    Article hors catalogue L50310 136

    Description

    Description:

    Ce disque diamant à tronçonner est recouvert de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur. Il permet ainsi de couper même les matériaux les plus durs, avec une vitesse de travail élevée. Contrairement aux disques segmentés, ce disque diamant à tronçonner possède une arête de coupe continue avec un revêtement diamanté fermé sur toute la circonférence du disque. Il travaille donc de manière très homogène, produit moins de vibrations et permet d’obtenir des surfaces de coupe propres. Les lames tranchantes des diamants du disque à tronçonner coupent les briques, les tuiles, les éléments maçonnés, le béton cellulaire, les produits en béton et autres matériaux de construction sans difficulté, en offrant en plus un rapport qualité/prix optimal. Ce disque à tronçonner est donc l’outil idéal pour travailler de manière rapide sur les chantiers et obtenir des arêtes de coupe nettes et sans écaillage. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    n max.: 6600 1/min
    Emballage du produit: Carton
    Largeur de segment/coupe: 2,5 mm
    Hauteur de segment: 7 mm
    type: Disque à tronçonner diamant
    V max.: 80 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Alésage
    Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
    Diamètre de l’outil: 230 mm

    Avantage(s):

    Le disque à tronçonner, revêtu de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur, permet le tronçonnage universel des matériaux les plus durs à une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité.

    Utilisation:

    Céramique/carrelage: idéal
    Béton/béton armé: idéal

    Matière(s):

    Pierre et matériaux de construction

    Adapté(s) pour:

    Tronçonnage: idéal
    Percer: -
    Brosses: -
    Ébarbage: -
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: convient
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: idéal
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: idéal

    Remarque(s):

    Usiner les matériaux les plus durs avec le diamant, le matériau le plus dur connu
    Utilisable de manière universelle avec une haute vitesse de travail grâce aux alliages de segment novateurs
    Moins de vibrations, plus de sécurité et grande longévité grâce à la géométrie optimisée des segments
    L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché